MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 受動部品
MAC8(マックエイト)の 受動部品その他関連用品
JP-4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
54831920
品番
JP-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
¥
1,000
バスケットに入れる
長さ(mm)
5.78
幅(mm)
6
タイプ
ジャンパ
ピッチ(mm)
5.08
極数
2
深さ(mm)
0.7
方向
ストレート
行数
1
材質(コンタクト)
リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に錫