MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 受動部品
MAC8(マックエイト)の 受動部品その他関連用品
PD-10
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
54831938
品番
PD-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,180
販売価格(税別)
¥
3,800
バスケットに入れる
定格電流(A)
12
表面処理
コンタクト金
接続
(方向)ストレート
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
結線方法
はんだ
実装タイプ
スルーホール