TRUSCO
TRUSCOの 冷房用品
TRUSCOの 冷房関連用品
エアコン風よけカバー ホワイト シボ加工タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54832113
品番
AW-W1
参考基準価格(税別)
¥3,070
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
エアコン風よけカバー
モノタロウ
¥
2,098
¥
2,308
税込
トラスコ品番
207-2784
材質
本体カバー・伸縮カバー:ポリプロピレン、角度調節アーム・固定板:ABS樹脂、連結ホルダー:ポリアセタール、ストラップ:ナイロン
幅(mm)
500〜698
色
ホワイト
高さ(mm)
146
質量(g)
370
奥行(mm)
213
アズワン品番
64-8410-28