ACアダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54832409 品番WA-05200X-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A

モノタロウではこんなお得な商品も!
仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷 ケーブル長(m)約1.5 定格出力DC5V 2A 極性センタープラス(+) 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm) RoHS指令(10物質対応)対応 リップル2%Vp-p(max.)@全負荷 定格入力AC100〜240V(50/60Hz) ロードレギュレーション±5%(typ.)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ACアダプタの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/ac_adapter/
2人が参考にしています
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする