TRUSCO
TRUSCOの デスク・テーブル
TRUSCOの オフィス用デスク
TRUSCOの 平机
システムデスク 平
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54832427
品番
THD-1270A
参考基準価格(税別)
¥52,170
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
余計な機能を省きシンプルなデザインに凝縮し、コストパフォーマンスに優れたデスクシステムです。
色
ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×700×700
質量(kg)
33.7
仕様
配線コードホルダー2ヶ所付
トラスコ品番
206-4163
高さ(mm)
700
奥行(mm)
700
間口(mm)
1200
引出し
なし
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません