THD-1470A システムデスク 平 TRUSCO 54832436 THD-1470A システムデスク 平 TRUSCO 54832436 THD-1470A システムデスク 平 TRUSCO 54832436 THD-1470A システムデスク 平 TRUSCO 54832436

システムデスク 平

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54832436 品番 THD-1470A
参考基準価格(税別)¥69,980 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

余計な機能を省きシンプルなデザインに凝縮し、コストパフォーマンスに優れたデスクシステムです。

ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1400×700×700 質量(kg)41.8 仕様配線コードホルダー2ヶ所付 トラスコ品番206-4164 高さ(mm)700 奥行(mm)700 間口(mm)1400 アズワン品番64-5027-50 引出しなし
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする