TRUSCO
TRUSCOの デスク・テーブル
TRUSCOの 脇机・ワゴン
システムデスク 脇デスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54832515
品番
TWK-3A
参考基準価格(税別)
¥43,360
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
上段引出しの施錠で全ての引出しのが同時にロックされるオールロック錠を採用しています。下段引出しはダブルサスペンション機能を採用し引出しの奥の書類まで出し入れがスムーズに行えます。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
400×700×700
仕様
3段引き出し(上段:ペントレー、中段:A5対応、下段:A4対応)。施解錠表示機能付オールロック機構付。ダブルサスペンション機構(下段)
トラスコ品番
206-4172
高さ(mm)
700
奥行(mm)
700
間口(mm)
400
段数
3
アズワン品番
64-5027-61
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません