弁当容器 清秀 本体N

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(20枚) 注文コード54832847 品番CU-230 清秀 本体N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

各ポケットの華柄が、和惣菜の彩りを一層際立たせます。蓋は別売り。

材質HIPS 高さ(mm)39 短辺(mm)227 長辺(mm)317
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする