日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 受動部品
日本ケミコンの コンデンサ
EMVE350ADA101MF80G
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
54832857
品番
EMVE350ADA101MF80G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
寸法(mm)
6.3×7.7
電圧
35Vdc
直径(Φmm)
6.3
高さ(mm)
7.7
極性
極性
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
テクノロジー
アルミ電解
静電容量(μF)
100
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-40
リード間隔(mm)
1.9