EMVA160ADA470ME55G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード54832866 品番EMVA160ADA470ME55G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
寸法(mm)5×5.2 電圧16Vdc 直径(Φmm)5 高さ(mm)5.2 シリーズMVA 寿命2000h RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 テクノロジーアルミ電解 静電容量(μF)47 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする