ESMG500ELL470MF11D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード54832927 品番ESMG500ELL470MF11D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
寸法(mm)6.3(Dia.)×11 電圧50Vdc 直径(Φmm)6.3 高さ(mm)11 シリーズSMG 寿命2000h 許容差±20% 漏れ電流(μA)4 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール テクノロジー電解 リップル電流(mA)155 静電容量(μF)47 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 リード間隔(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする