PETカップ 身

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚×20袋) 高さ(mm)98 注文コード54832953 品番R96-370L 無地
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は高さ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

定番の透明プラスチックカップ。冷たいドリンクに。本体のみの価格です。必要な場合、別売りの蓋をお買い求め下さい。

材質PET 容量(mL)370 直径(Φmm)96 高さ(mm)98

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:365

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54832926
2022-11-18
用途:
テイクアウト用に。
cafe&nail ali 様 (飲食業)

凄く良いのですが、蓋が別売りなので、合うのを探すのが面倒です!
お値段も割高になってしまいます!

1人が参考にしています
対象商品:
54832917
2022-01-04
用途:
カフェプリ
飲食業

とても使いやすくていいです。これからも、購入させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする