ELXS451VSN181MR25S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54832988 品番ELXS451VSN181MR25S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
長さ(mm)25 寸法(mm)30(Dia.)×25 電圧450Vdc 直径(Φmm)30 シリーズLXS 寿命5000h 許容差±20% 誘電正接0.002 漏れ電流(μA)<=3√CV@5分 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスナップイン テクノロジーアルミ電解 リップル電流(A)1.06rms 静電容量(μF)180 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-25 リード間隔(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする