EMVA500ADA101MHA0G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード54832997 品番EMVA500ADA101MHA0G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
寸法(mm)8×10 電圧50Vdc 直径(Φmm)8 高さ(mm)10 シリーズMVA 寿命2000h 許容差±20% 極性極性 漏れ電流(μA)0.01CV、3@20℃(2分後) RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 テクノロジーアルミ電解 リップル電流(mA)190rms 静電容量(μF)100 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 リード間隔(mm)3.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする