スコッチティント 窓用フィルム シルバー18

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 54833066 品番 RE18SIAR 1016
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

日射による冷房負荷を低減し、空調効率を向上させます。建築用ウインドウフィルムのJIS規格(JIS A5759)に適合した飛散防止フィルムです。フィルムの色調はシルバータイプで、美観の向上と日中の目隠しに効果的です。皮膚に有害な紫外線を99%カットし、家具やカーペットの色あせも抑制します。

用途建物外壁ガラスの遮熱・紫外線カット・飛散防止。 トラスコ品番104-4357 材質ポリエステルフィルム 幅(mm)1016 厚さ(mm)0.077 半透明シルバー 長さ(m)30 可視光線透過率(%)20 紫外線透過率(%)0.0 アズワン品番64-8660-28 遮蔽係数0.29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする