日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 受動部品
日本ケミコンの コンデンサ
EKMM401VSN221MR30S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54833067
品番
EKMM401VSN221MR30S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
寸法(mm)
30(Dia.)×30
電圧
400Vdc
直径(Φmm)
30
高さ(mm)
30
シリーズ
KMM
寿命
3000h
許容差
±20%
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
テクノロジー
電解
リップル電流(A)
1.1
静電容量(μF)
220
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-25
リード間隔(mm)
10