日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 受動部品
日本ケミコンの コンデンサ
ESMG160ELL102MJ16S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
54833094
品番
ESMG160ELL102MJ16S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
寸法(mm)
10(Dia.)×16
電圧
16Vdc
直径(Φmm)
10
高さ(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
テクノロジー
電解
リップル電流(mA)
785
静電容量(μF)
1000
最大動作温度(℃)
85
最小動作温度(℃)
-40
リード間隔(mm)
5