EKMH500VSN103MR50S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54833207 品番EKMH500VSN103MR50S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
寸法(mm)31(Dia.)×50 電圧50Vdc 直径(Φmm)31 高さ(mm)50 シリーズKMH 寿命2000h 許容差±20% 漏れ電流(mA)3 極性極性 誘電正接0.002 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスナップイン テクノロジーアルミ電解 リップル電流(A)4.04rms 静電容量(μF)10000 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-40 リード間隔(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする