日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 受動部品
日本ケミコンの コンデンサ
ESMG160ELL221MF11D
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
54833250
品番
ESMG160ELL221MF11D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
寸法(mm)
6.3(Dia.)×11
電圧
16Vdc
直径(Φmm)
6.3
高さ(mm)
11
シリーズ
SMG
寿命
2000h
許容差
±20%
漏れ電流(μA)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
テクノロジー
電解
リップル電流(mA)
260
静電容量(μF)
220
最大動作温度(℃)
85
最小動作温度(℃)
-40
リード間隔(mm)
2.5