EKY-350ELL471MJ20S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード54833304 品番EKY-350ELL471MJ20S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
長さ(mm)20 寸法(mm)10(Dia.)×20 電圧35Vdc 直径(Φmm)10 シリーズKY 寿命7000h 許容差±20% 漏れ電流(μA)164 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、スルーホール テクノロジーアルミ電解 等価直列抵抗(mΩ)46 リップル電流(mA)1400rms 静電容量(μF)470 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-40 リード間隔(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする