日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 受動部品
日本ケミコンの コンデンサ
EKMG250ELL222MK25S
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
54833356
品番
EKMG250ELL222MK25S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
寸法(mm)
12.5(Dia.)×25
電圧
25Vdc
直径(Φmm)
12.5
高さ(mm)
25
シリーズ
KMG
寿命
1000h
許容差
±20%
漏れ電流(μA)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
テクノロジー
電解
リップル電流(A)
1.09
静電容量(μF)
2200
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-55
リード間隔(mm)
5