日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 受動部品
日本ケミコンの コンデンサ
EMZA500ADA101MHA0G
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(500個)
注文コード
54833374
品番
EMZA500ADA101MHA0G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
8×10
電圧
50Vdc
直径(Φmm)
8
高さ(mm)
10
シリーズ
MZA
寿命
2000h
許容差
±20%
極性
極性
漏れ電流(μA)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
テクノロジー
アルミ電解
等価直列抵抗(mΩ)
340
リップル電流(mA)
350rms
静電容量(μF)
100
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-55
リード間隔(mm)
3.1