日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 受動部品
日本ケミコンの 受動部品その他関連用品
KTS250B106M43N0T00
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
54833390
品番
KTS250B106M43N0T00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
(末端)表面実装
長さ(mm)
4.5
寸法(mm)
4.5×3.2×2.8
電圧
25Vdc
高さ(mm)
2.8
奥行(mm)
3.2
許容差
±20%
温度特性
X7R
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
1812(4532M)
静電容量(μF)
10
最大動作温度(℃)
125
最小動作温度(℃)
-55