ELXS401VSN331MA25S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54833426 品番ELXS401VSN331MA25S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
長さ(mm)25 寸法(mm)35(Dia.)×25 電圧400Vdc 直径(Φmm)35 シリーズLXS 寿命5000h 許容差±20% 誘電正接0.0015 漏れ電流(μA)<=3√CV@5分 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスナップイン テクノロジーアルミ電解 リップル電流(A)1.52rms 静電容量(μF)330 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-25 リード間隔(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする