日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 受動部品
日本ケミコンの コンデンサ
EKMG500ELL471MJ20S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
54833539
品番
EKMG500ELL471MJ20S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
寸法(mm)
10(Dia.)×20
電圧
50Vdc
直径(Φmm)
10
高さ(mm)
20
シリーズ
KMG
寿命
1000h
許容差
±20%
漏れ電流(μA)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
テクノロジー
電解
リップル電流(mA)
530
静電容量(μF)
470
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-55
リード間隔(mm)
5