EKMG160ELL222MK20S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード54833566 品番EKMG160ELL222MK20S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
寸法(mm)12.5(Dia.)×20 電圧16Vdc 直径(Φmm)12.5 高さ(mm)20 シリーズKMG 寿命1000h 許容差±20% 漏れ電流(μA)4 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール テクノロジー電解 リップル電流(mA)920 静電容量(μF)2200 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55 リード間隔(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする