EMZA500ADA221MJA0G

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード54833618 品番EMZA500ADA221MJA0G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
寸法(mm)10(Dia.)×10 電圧50Vdc 直径(Φmm)10 高さ(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 テクノロジーアルミ電解 等価直列抵抗(mΩ)180 静電容量(μF)220 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55 リード間隔(mm)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする