日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 受動部品
日本ケミコンの コンデンサ
ELXS451VSN221MQ40S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54833670
品番
ELXS451VSN221MQ40S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
寸法(mm)
25.4(Dia.)×40
電圧
450Vdc
直径(Φmm)
25.4
シリーズ
LXS
寿命
5000h
許容差
±20%
誘電正接
0.002
漏れ電流(μA)
<=3√CV@5分
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スナップイン
テクノロジー
アルミ電解
リップル電流(A)
1.2rms
静電容量(μF)
220
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-25
リード間隔(mm)
10