IDEAL
45-716
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54833706
品番
45-716
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
【ストリップ範囲】26→16AWG
サイズ
最大16AWG
シリーズ
45
AWG
最小26
ケーブルタイプ
Multicore