Ideal-Tek
Ideal-Tekの 電子部品(オンボード)
Ideal-Tekの 受動部品
Ideal-Tekの 受動部品その他関連用品
E5352.CRBG
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54833724
品番
E5352.CRBG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
スチール
長さ(mm)
125【ジョー】12.5
タイプ
【カット】フルフラッシュ
最大切断能力
1.2mm
切断方法
サイドカッター
ESD保護
あり