Ideal-Tek
Ideal-Tekの 電子部品(オンボード)
Ideal-Tekの 受動部品
Ideal-Tekの 受動部品その他関連用品
E351TX.CRBG
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54833740
品番
E351TX.CRBG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,988
販売価格(税別)
¥
39,080
バスケットに入れる
材質
タングステン超硬
長さ(mm)
123【ジョー】7.7
タイプ
【カット】フラッシュ
切断方法
サイドカッター
ESD保護
あり