Ideal-Tek
Ideal-Tekの 電子部品(オンボード)
Ideal-Tekの 受動部品
Ideal-Tekの 受動部品その他関連用品
E6024.CRBG
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54833785
品番
E6024.CRBG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
スチール
長さ(mm)
145【ジョー】30
タイプ
【プライヤー】ラジオペンチ、長鼻ペンチ
深さ(mm)
【ジョー】6.4
チップ形状
ライトアングル
モデル
E6024
ESD保護
あり