コードリール200V制御用 2.0×4心×8m 環境配慮型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54833809 品番TPS-408B
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

有害6物質を低減した環境配慮製品です。2006年グッドデザイン受賞商品です。制御用として便利です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。

用途車両リフトなど機器の手元制御用に。 付属品取付けベース一式 トラスコ品番216-8972 材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂 本体寸法(mm)332×310×150 定格電流(A)AC125、250 電線長さ(m)8、(一次側)0.8 電線仕様-心数(C)4 太さ(sq)2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする