コードリール制御用 環境配慮型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54833836 品番 TNS-908B
参考基準価格(税別)¥88,000 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

有害6物質を低減した環境配慮製品です。2006年グッドデザイン受賞商品です。フラットコードの採用で、有摺動接点に発生する磨耗も無く長寿命で安定的な導通を確保しました。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。

太さ(sq)0.5 定格電流(A)AC/DC24 電線仕様-心数(C)9 本体寸法(mm)332×310×167 材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂 付属品取付けベース一式・ケーブルブッシング C-10・丸形圧着端子 用途車両リフトなど機器の手元制御用に。 トラスコ品番216-8968 電線長さ(m)8、(一次側)0.8
注意
※入力電圧24V以上では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする