STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 受動部品
STMicroの 受動部品その他関連用品
M24C02-WMN6TP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
54833864
品番
M24C02-WMN6TP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
仕様
(ランダムアクセス時間)900ns
寸法(mm)
4.9×3.9×1.25
タイプ
【パッケージ】SOIC
規格
【自動車】AEC-Q100
電圧(V)
【プログラミング】2.5→5.5
構成
256x8ビット
インターフェース
シリアル-I2C
メモリー
2kbit
ピン数(ピン)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
データ保持
200年
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
【最小】2.5V【最大】5.5V
1ワード当たりのビット数
8
ワード数
256
最大動作温度(℃)
85
最小動作温度(℃)
-40