M95512-WMN6TP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード54833934 品番M95512-WMN6TP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様(ランダムアクセス時間)40ns 寸法(mm)5×4×1.5 タイプ【パッケージ】SO 規格【自動車】AEC-Q100 電圧(V)【プログラミング】2.5→5.5 構成65536Kx8ビット インターフェースシリアル-SPI メモリー512kbit ピン数(ピン)8 RoHS指令(10物質対応)対応 データ保持200年 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)【最小】2.5V【最大】5.5V 1ワード当たりのビット数8 ワード数65536 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする