仕様【テスト電流】5μA
長さ(mm)4.6
幅(mm)3.95
寸法(mm)4.6×3.95×2.45
高さ(mm)2.45
タイプ【パッケージ】DO-214AA(SMB)
ピン数(ピン)2
ダイオードシングル
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
最大逆スタンドオフ電圧(V)32
最小ブレークダウン電圧(V)35
最大ピークパルス電流(A)100
最大逆漏れ電流(μA)2
方向性タイプ双方向
静電容量(μF)55pF
最大動作温度(℃)150
最小動作温度(℃)-40
サージ電流(A)【レーティング】24