1.5KE33CA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード54834004 品番1.5KE33CA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
長さ(mm)9.5 幅(mm)5.3 寸法(mm)9.5×5.3×5.3 高さ(mm)5.3 タイプ【パッケージ】DO-201 ピン数(ピン)2 ダイオードシングル 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大逆スタンドオフ電圧(V)28.2 最大クランピング電圧(V)59 最小ブレークダウン電圧(V)31.4 ピークパルスパワー消費(W)1500 最大ピークパルス電流(A)169 テスト電流(mA)1 最大逆漏れ電流(μA)1 方向性タイプ双方向 最大動作温度(℃)175 最小動作温度(℃)-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする