曜日別特売
STPS1L30A STPS1L30A STMicro 54834090

STPS1L30A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード54834090品番STPS1L30A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
タイプ【パッケージ】DO-214AC(SMA)ピン数(ピン)2ダイオードシングル整流方式ショットキー整流器RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1ピーク逆繰返し電圧(V)30ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)75テクノロジー【ダイオード】ショットキー最大連続順方向電流(A)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする