STD20NF06T4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード54834108 品番STD20NF06T4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
長さ(mm)6.6 幅(mm)6.2 高さ(mm)2.4 タイプ【パッケージ】DPAK(TO-252) シリーズSTripFET ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1 チャンネルタイプN 材質(トランジスタ)Si チャンネルモードエンハンスメント型 最大連続ドレイン電流(A)24 最大ドレイン-ソース間電圧(V)60 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)40 最大ゲートしきい値電圧(V)4 最小ゲートしきい値電圧(V)2 最大ゲート-ソース間電圧(V)-20,+20 トランジスタ構成シングル 標準ゲートチャージ23nC@10V 最大パワー消費60W 最大動作温度(℃)175 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする