STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 受動部品
STMicroの 受動部品その他関連用品
TS952IPT
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
54834117
品番
TS952IPT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
仕様
レールtoレール入力/出力
長さ(mm)
4.5
寸法(mm)
4.5×3.1×1.05
高さ(mm)
1.05
タイプ
【パッケージ】TSSOP
ピン数(ピン)
8
密度
(標準入力電圧ノイズ)25nV/√Hz
電源タイプ
単一電源
回路数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
アンプタイプ
ローパワー
スルーレート(V/μs)
1
標準ゲインバンド幅積(MHz)
3
シングル供給電圧(V)
2.7→12
最大動作温度(℃)
125