STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 受動部品
STMicroの 受動部品その他関連用品
LM311DT
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
54834187
品番
LM311DT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
長さ(mm)
5
幅(mm)
4
寸法(mm)
5×4×1.65
高さ(mm)
1.65
タイプ
【パッケージ】SOIC
応答時間
200ns
コンパレータ
汎用
ピン数(ピン)
8
電源タイプ
±2電源,単一電源
回路数
1
実装タイプ
表面実装
標準電圧ゲイン(V/mV)
200
デュアル供給電圧(V)
±15
シングル供給電圧(V)
5
最大動作温度(℃)
70
最小動作温度(℃)
0
出力タイプ
DTL,RTL,TTL