STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 受動部品
STMicroの 受動部品その他関連用品
ST202ECDR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
54834284
品番
ST202ECDR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
仕様
【トランスミッタ数】2
寸法(mm)
10.5×7.6×2.45
タイプ
【パッケージ】SOIC
インターフェース
ライントランシーバIC
ピン数(ピン)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装