長さ(mm)6.6
幅(mm)6.2
寸法(mm)6.6×6.2×2.4
高さ(mm)2.4
タイプ【パッケージ】DPAK(TO-252)
電圧(V)【ピークオンステージ】1.56
ピン数(ピン)3
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
最大ゲートトリガー電流(mA)10
繰返しピーク逆方向電圧(V)600
最大ゲートトリガー電圧(V)1.3
定格平均オン電流(A)4
繰返しピーク順方向抑止電圧(V)600
繰返しピークオフステート電流(mA)0.005
最大保持電流(mA)15
最大動作温度(℃)125
最小動作温度(℃)-40
サージ電流(A)【レーティング】31