STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 受動部品
STMicroの 受動部品その他関連用品
L78L05ABUTR
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
54834370
品番
L78L05ABUTR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
長さ(mm)
4.6
幅(mm)
2.6
寸法(mm)
4.6×2.6×1.6
高さ(mm)
1.6
タイプ
【パッケージ】SOT-89
出力電圧(V)
5
入力電圧(V)
30
出力電流(mA)
100
ピン数(ピン)
3
極性
正
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
静止電流(mA)
6
ロードレギュレーション
60mV
ラインレギュレーション
150mV
出力数
1
レギュレータ
リニア電圧
最大動作温度(℃)
125
最小動作温度(℃)
-40
出力タイプ
固定