長さ(mm)6.5
幅(mm)3.5
高さ(mm)1.8
タイプ【パッケージ】SOT-223
シリーズMDmesh,SuperMESH
ピン数(ピン)3
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
チャンネルタイプN
材質(トランジスタ)Si
チャンネルモードエンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(mA)400
最大ドレイン-ソース間電圧(V)600
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)8.5
最大ゲートしきい値電圧(V)3.7
最小ゲートしきい値電圧(V)2.25
最大ゲート-ソース間電圧(V)-30,+30
トランジスタ構成シングル
標準ゲートチャージ7nC@10V
最大パワー消費3.3W
最大動作温度(℃)150
最小動作温度(℃)-55