露出ダブルコンセント(仮設用)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54834624 品番WK1212SW
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
ホワイト 定格15A 125V 適合電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル Φ1.6・Φ2.0Cu単線
注意
※パック品ではありません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:386

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-13
用途:
仮設コンセント増設

リピートです。
品質に何ら問題なし。
サイズもコンパクトで使いやすい。
送り配線も容易なので増設がしやすいです。
また必要になればリピートします。

対象商品:
54834624
2023-08-17
用途:
物置小屋の仮設に
農・林・水産業

物置に仮のコンセントを設置するとき、配線の途中を切って簡単に設置できるので便利です。

対象商品:
54834624
2021-10-28
用途:
延長
エナジーライフ 様 (建設業・工事業)

差し込みしきで取り外しが楽なので重宝しています。さらにデザインの良いものが欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする