37304-A165-00E MB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54834790 品番37304-A165-00E MB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
ピッチ(mm)2 極数4 シリーズ373 定格電圧32.0Vac 定格電流(A)3 材質(ハウジング)サーモプラスチック 行数1 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-20 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする