TEKNOS
TEKNOSの 冷房用品
TEKNOSの 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
TEKNOSの 冷風扇
和モダンデザイン リモコン付 冷風扇
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54834807
品番
TCW-030
販売価格(税込)
¥10,549
販売価格(税別)
¥
9,590
バスケットに入れる
和室、洋室どちらにも合うモダンデザイン冷風扇。打ち水効果で自然な涼風を送ります。
付属品
保冷剤パック2個、リモコン
消費電力(W)
50/57(50Hz/60Hz)
タンク容量(L)
3.2
本体質量(kg)
5.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
232×270×663
風量調整
3段階切替
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合