3M
3Mの 電子部品(オンボード)
3Mの 受動部品
3Mの 受動部品その他関連用品
37104-A165-00E MB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54834826
品番
37104-A165-00E MB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
2
極数
4
シリーズ
371
定格電圧
AC32V
定格電流(A)
3
材質(ハウジング)
ガラス繊維強化サーモプラスチック
行数
1
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
IDC
オス・メス
オス
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
最大動作温度(℃)
85
最小動作温度(℃)
-20
接続方向
ストレート